Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 stuks
De originele SMART STEP spiraalboor met gepatenteerde getrapte boorkop met extreem ongelijke snijvlakken (van diam. 2,5 mm) voor nog sneller en comfortabeler boren met ongeëvenaarde precisie en levensduur. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem ongelijke snijvlakken (EU+)
- Tot 50% langere levensduur
- Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% lager aanhaalmoment)
- Tot 20% lager energieverbruik
- Tot 15% sneller boren
Nauwkeurig, cirkelvormig boren in een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl, zonder scheuren of splinteren
Uiterst comfortabel boren
- Nauwkeurig boren zonder dat de boor verloopt
- Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Schuin boren mogelijk
- Geen ratelen of vastbijten, zelfs niet bij dunwandig materiaal
- Braamvrij boren
Aanzienlijk sneller en energie-efficiënter boren in vergelijking met conventionele HSS-spiraalboren
Ideaal voor het uitboren van klinknagels en tapbouten
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
- Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
- De trappen van de innovatieve puntgeometrie zorgen voor geleidelijk boren om de vereiste diameter te bereiken. De spaan wordt door verschillende hoofdsnijkanten in kleine afzonderlijke spanen gebroken, zodat de spanen optimaal kunnen worden afgevoerd. Dit leidt tot zeer nauwkeurige, ronde gaten.
- Het gebruik van meerdere snijkanten tegelijkertijd maakt zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk.
- Ideaal voor gebruik in accuboormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Gebruik in staal tot 1000 N/mm², gietijzer, aluminium, koper, messing, brons, hard- en zachthout, kunststof (bv. acrylglas, HPL, zeefdrukplaten) en composietmaterialen (bv. kunststofprofielen met stalen kern)
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.
- Ideaal voor klinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium/raamkozijnen) en voor het boren in afgeronde en schuine oppervlakken, zoals pijpen.
- Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).
- Ideaal voor grote boorgatdiameters
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!