Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 5
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spiraalboor

Extra lange uitvoering met ongelijk getrapte geometrie van de boorpunt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voordelen van de SMART STEP-geometrie van de boorpunt met extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige, ronde gaten in een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl


  • Zeer nauwkeurig boren zonder scheuren of splinteren van het materiaal


Zeer comfortabel boren


  • Voorboren is niet meer nodig, ondanks het extra lange ontwerp, nauwkeurig aanboren

  • Voorkomt dat het gereedschap uit het midden loopt, zelfs bij zeer diep boren

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Trilt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandige materialen

  • Braamvrij boren


Zeer snel boren


  • Aanzienlijk sneller en met minder inspanning in vergelijking met extra lange HSS-spiraalboren met conventionele puntgeometrie


3-vlaks schacht


  • Geen slip in de boorkop: Sneller, comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Productverpakking van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

  • De innovatieve puntgeometrie boort stap voor stap om de vereiste diameter te bereiken. Tijdens het boren wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden afgevoerd. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige ronde boorgaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk