Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RW, 25-dlg
Aluminium professionele boor voor precisieboren in zachte en langspanige materialen tot 600 N/mm² (bijv. aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% Si, zink, koper en thermohardende kunststoffen). Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig boren
Deze robuuste spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt (splitpoint) biedt zelfs op ronde materialen uitstekende centrering, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is
Lange levensduur
HC-slijpen (High Speed Cutting) en de bijbehorende nauwkeurige spaanhoek zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en garanderen bovendien een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange standtijd
Uitstekende spaanafvoer
De spaangroef garandeert een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!