Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

Voordelige HSS metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 96-uitvoeringen
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
Uitstekende breukbestendigheid


Spaanderloos fabricageproces



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen die geen hoge precisie vereisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Zeer goede hechting van koelsmeermiddelen en verminderde neiging tot opeenhoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm