Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118° 19-delig
Betaalbare, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten



Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende breukvastheid
Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is
Robuust en duurzaam ontwerp
Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal
Gevaporiseerd oppervlak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!