Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig - 1
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig - 2
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig - 3
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig - 4
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 type RN 130° 25-delig

25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. Premium metaalboren voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² treksterkte en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
20 % lagere invoerkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere vooruitgang en een voorzichtige manier van werken


Geoptimaliseerde splitpoint / kruisaanslijping



Nauwkeurig tappen zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Voor kernboorgaten


Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen


Gevaporiseerd oppervlak



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

De boorschacht met een diameter van 13,0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12,7 mm.