Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig - 1
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig - 2
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig - 3
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig - 4
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 Type RN 118° 25-delig

25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. Betaalbare, gewalste metaalboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² treksterkte. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Hoge breukbestendigheid


Spaanderloos fabricageproces



Ideaal voor constructie- en assemblagegebruik zonder hoge precisie-eisen


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen


Gevaporiseerd oppervlak



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

De boorschacht met een diameter van 13,0 mm is gereduceerd tot een diameter van 12,7 mm.