Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 1
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 2
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 3
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 4
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 5
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 6
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 7
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig

De high-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1.000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of zeefdrukplaten) non-ferrometalen, compact- en hardhout en licht- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY® systeemcassette inclusief de vier extra tussenmaten diam. 3,3, 4,2, 6,8 en 10,2 mm voor M3-M12 schroefdraad.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren met boorpuntslijping



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!