Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 1
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 2
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 3
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 4
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 5
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 6
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 7
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig

25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. De premium metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of multiplex boards) non-ferrometalen, hard- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met de geometrie van een trappenboor (vanaf dia. 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!