Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 19 stuks
De premium boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of zeefdrukplaten) non-ferrometalen, hard- en zachthout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met de geometrie van een trappenboor (vanaf dia. 2,5 mm)
Nauwkeurige ronde gaten
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor
Perfect voor het uitboren van blindklinknagels en tapbouten
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!
- Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten in plaatstaal en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtspiraalboren voor het boren van gaten in hout.
- Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm² , aluminium en kunststof).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!