Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Premium HSS metaalboor voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

  • Geschikt voor machinetype: Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Standaard / Boordiepte: DIN 338 / 5xD
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Oppervlakte: Stoomontlaten
  • Snijmateriaal: High Speed Steel
  • Type: RN
  • Punthoek: 130 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 1 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Ja
  • Geschikt voor treksterkte tot: 850 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 136-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spaangroeflengte Geschikt voor machinetype Aantal VE
Prijs/VE
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001950
19,5 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001900
19 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001310
13,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0624001040
10,4 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001240
12,4 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001130
11,30 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001170
11,70 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001220
12,20 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001270
12,70 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624001280
12,80 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000090
0,9 mm 32 mm 11 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000205
2,05 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

20% minder boorkracht vereist in vergelijking met conventionele boren, sneller werken met minder inspanning


Geoptimaliseerde kruisuitdunning



Uiterst nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken


Optimaal kruisgeslepen punt



Ideaal voor het maken van kernboorgaten


Zeer nauwkeurig geslepen punt voor precisieboren



Uitstekende hechting van koelsmeermiddelen en een verminderde kans op stofontwikkeling


Gevaporiseerd oppervlak

Opmerking
  • De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid tot Ø 12,7 mm

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties