Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN Oxide
25-delig assortiment bestaande uit premium HSCo metaalboren voor het toepassingen in roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel boren met een perfecte spaanafvoer
Grote spaanderruimtes en kleine kern
Ideaal voor het boren van kerngaten
Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
- De Ø 13,0 mm boorschacht is teruggebracht tot Ø 12,7 mm.
- Tevens aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal in gevallen waarin een langere levensduur belangrijker is dan de levensduur van ongecoate HSS boren.
- Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!