Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 type RN Oxide, 19-delig
Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van RVS (zoals V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel boren met een perfecte spaanafvoer
Grote spaanderruimtes en kleine kern
Ideaal voor het boren van kerngaten
Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!