Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 1
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 2
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 3
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 4
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 5
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 6
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboorassortiment HSCo DIN 338 19-delig

Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Sneller en duurzamer


  • Tot 10x langere levensduur in vergelijking met vergelijkbare ongecoate HSCo spiraalboren dankzij de innovatieve multiShield coating die speciaal is ontwikkeld voor Würth

  • Tot 120 % sneller dan vergelijkbare spiraalboren dankzij de speed-geometrie


Innovatieve puntgeometrie


  • Optimale maatnauwkeurigheid en boorgatkwaliteit in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren

  • Aanzienlijk energie-efficiënter boren in vergelijking met vergelijkbare HSCo spiraalboren

  • Nauwkeurig boren zonder dat centreren nodig is


Nieuw HSCo snijmateriaal


  • 14% minder legeringselementen en tegelijkertijd betere productprestaties


Maximale flexibiliteit bij toepassingen


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Perfect voor dunwandige metaalplaat en profielmaterialen en voor massief materiaal (>5 mm)


3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):


  • Snel en aangenaam werken, omdat de boorkop niet draait

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Zonder vastlopen bij de uitgang van het gat


Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Compacte en praktische systeembox, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen