Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 130-uitvoeringen
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
Snel boren met een perfecte spaanafvoer


Grote spaanruimte en kleine kern



Ideaal voor het maken van kernboorgaten


Zeer nauwkeurige punt voor ronde gaten

Opmerking
  • De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.

  • Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.