Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
Premium allrounder voor gebruik in stationaire gereedschapsmachines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm², in gietijzer en non-ferrometalen (zoals magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Minder wrijving en snelle spaanafvoer
Exclusieve Vario-spiraal
Optimale centreringscapaciteit en maximale snelheid
Speciaal viervlaks gepolijst gedeelte met geoptimaliseerde dunne punt
Voortreffelijke geleiding en nauwkeurigheid (extreem hoge torsiestijfheid)
Combinatie van dubbele en enkele snijkant
Tot 9 keer langere standtijd in vergelijking met niet-gecoate boren en tot 2 keer langere levensduur In vergelijking met conventionele coatings (bestand tot temperaturen van 800 °C)
Speciale meerlaagse magma-coating
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!