Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 type RN bronzen punt
82-delig in systeemkoffer. Betaalbare, robuuste spiraalboren voor het bewerken van roestvast staal en hittebestendige staalsoorten. Ook geschikt voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² treksterkte, evenals in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfcentrerend, extreem robuust, geluidsarm boren en hoge mate van breukvastheid
Combinatie van vorm A en vorm C dunne punt
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen
Robuust en duurzaam ontwerp
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!