Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 1 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 2 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 3 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 4 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 5 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 6
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/lvxyoPe0iKE

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nieuw ontworpen getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Boren met aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met conventionele spiraalboren



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


De eerste spiraalboor voor nauwkeurig boren tot diam. 20 mm zonder voorboren met handgereedschap


  • Geoptimaliseerde trappenboorgeometrie

  • Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > 13,0 mm boordiameter voor gebruik in alle standaard 3-beks boorkoppen


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!