Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA
19-delig assortiment bestaande uit premium HSCo metaalboren met magma-coating en lange levensduur voor het bewerken van roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium, staal tot 1.200 N/mm² en in gietijzer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 9 keer langere standtijd in vergelijking met niet-gecoate boormachines plus tot 2 keer langere levensduur in vergelijking met conventionele coatings (bestand tegen temperaturen van 800 °C) en tot 50% hogere snelheid in vergelijking met niet-gecoate boren
Speciale meerlaagse magma-coating
Nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde gespleten punt
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!