Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO 19-delig
Premium allrounder voor gebruik in stationaire machines voor uitstekende precisiebewerking van vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal, hittebestendige staalsoorten en titanium, evenals voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot 1200 N/mm² en in gietijzer en non-ferrometalen (bijv. magnesiumlegeringen, messing, brons, kunststof). Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lage wrijving en spaanafvoer
Exclusieve Vario-spiraal
Beste centrering en hoogste snelheid
Speciaal slijpen op vier oppervlakken met geoptimaliseerde puntverdunning
Beste geleidingseigenschappen en nauwkeurigheid (extreem hoge torsiestijfheid)
Combinatie van dubbele snijkanten en enkele snijkant
Maximaal 9 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met ongecoate boren en maximaal 2 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met conventionele coatings (hittebestendig tot 800 °C)
Speciale Magma meerlaagse coating
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!