Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalborenassortiment HSCO DIN 338 MFD SPEED 19-delig
19-delig assortiment ø 1 mm - 10 mm oplopend met 0,5 mm. High-speed metaalboren voor nauwkeurig uit de hand boren in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen met conventioneel staal tot een treksterkte van 1200 N/mm² evenals met gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof). Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 50 % sneller dan conventionele spiraalboren
Geometrie van de snelheid
Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen
Lage wrijving en spaanafvoer
Exclusieve Vario-spiraal
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Speciaal ontworpen boor voor veelzijdig gebruik in accuboren en handboren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!