Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig - 1
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig - 2
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig - 3
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig - 4
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN MAGMA 25-delig

Precisieboor met magma-coating en lange levensduur voor het bewerken van roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in staal tot 1.200 N/mm² sterkte en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Maximaal 9 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met ongecoate boren en maximaal 2 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met conventionele coatings (hittebestendig tot 800 °C) en maximaal 50 % hogere snijsnelheid dan ongecoate boren


Speciale Magma meerlaagse coating



Nauwkeurig tappen zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen