Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 type RN bronslaag 19-dlg
Kostenefficiënte en stabiele montageboren voor het bewerken van RVS en hittebestendige staalsoorten. Ook geschikt voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfcentrerend, extreem robuust, stil borend en hoge mate van breukbestendigheid
Combinatie van boorpuntslijping type A en type C
Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen
Robuust en duurzaam ontwerp
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!