Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciaal assortiment CV-schroevendraaierbits, aandrijving van 1/4 inch en 1/2 inch 38-delig
Voor alle gangbare voertuigtoepassingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang:
- 1 van elke 1/4 inch dop, 38 mm lang TS-profiel (5-sterren) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- 1 van elke 1/2 inch dop Ribe-profiel R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- 1 van elke 1/2 inch dop T-profiel T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- 1 van elke 1/2 inch dop XZN-profiel M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- 1 van elke 1/2 inch zeskantdop AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm
- 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 55 mm met boring
- 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 100 mm
- 1 x 1/2 inch special krachtdop XZN-profiel M18 x 78 mm
- 1 van elk T-profiel T80 x 100, T30 x 300 mm, elk met boring
- 1 x binnenzeskant AF 5 x 160 mm met kogelkop
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!