Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Speciale kabelbinder met metalen sluiting en bevestigingsoogje
Speciale kabelbinder met metalen sluiting en bevestigingsoogje - 1
Speciale kabelbinder met metalen sluiting en bevestigingsoogje - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speciale kabelbinder met metalen sluiting en bevestigingsoogje

Voor bevestiging aan onderstel of carrosserie na het afbinden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Materiaal: Polyamide 6.6

  • Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Kleur: Naturel

  • Met UL-goedkeuring

Met UL-goedkeuring