Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Speciale kabelbinders met metalen sluiting en lateraal oogje
Speciale kabelbinders met metalen sluiting en lateraal oogje - 1
Speciale kabelbinders met metalen sluiting en lateraal oogje - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speciale kabelbinders met metalen sluiting en lateraal oogje

Voor bevestiging aan carrosserie of onderstel vóór het afbinden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Materiaal: Polyamide 6.6

  • Toepasbaar bij temperaturen van -40°C tot +85°C (kortstondig tot +105°C)

  • Halogeen- en siliconenvrij

  • Kleur: Naturel

  • Met UL-goedkeuring

Met UL-goedkeuring