Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spanstiften/spanbussen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Spanstiften/spanbussen

SPANSTIFTEN EN SPANBUSSEN VAN WÜRTH

Vooral in de machine- en gereedschapsbouw zijn klemmende, krachtsluitende verbindingen vereist, bijvoorbeeld bij het bevestigen van lagers op assen. Voor deze speciale toepassingsgebieden zijn speciale verbindingselementen vereist: paspennen of spanstiften. Om ervoor te zorgen dat deze verbinding betrouwbaar en duurzaam is, moet u kunnen vertrouwen op producten van bijzonder hoge kwaliteit.

SPECIALE BEVESTIGINGSMIDDELEN – SPANSTIFTEN EN SPANBUSSEN

Een spanstift, spanbus of veerpen is meestal gemaakt van staal en is buisvormig. De spanbus heeft een opening aan de zijkant over de volledige lengte van het materiaal. Door deze opening kan de spanbus als een veer worden samengedrukt, om zo een naar buiten gerichte druk uit te oefenen.

SPANBUSSEN EN SPANSTIFTEN VERBINDEN

Bij het verbinden van twee onderdelen wordt de spanbus of spanstift in beide delen in een voorgeboorde opening gestoken. Een conische boring vergemakkelijkt de bevestiging. Optioneel kan er ook een haaksleutel gebruikt worden. Bij het verbinden van een lager met een as omsluit de spanbus de as en verbindt deze zo met het lager.

SPANBUS MODELLEN

Een ander model binnen deze productcategorie is de spiraalspanstift. De opgerolde spanstift heeft spiraalwikkelingen en heeft dus, in tegenstelling tot de normale spanbus, geen opening aan de zijkant. De spanning concentreert zich niet op individuele punten maar loopt altijd van de buitenste wikkeling naar het midden. Dit is niet alleen handig tijdens de montage, maar verhoogt ook de duurzaamheid van de verbinding. De spiraalspanstiften nemen de drukbelasting gelijkmatiger op.

SPANSTIFTEN KOPEN BIJ WÜRTH

Spanstiften, spanbussen en paspennen van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Let bij uw keuze ook zeker op de duurzaamheid en corrosiebestendigheid van het materiaal en de coating. Ons assortiment omvat ook tal van andere machine-elementen zoals cilindrische pennen, veren of veerringen. Ook haaksleutels, die handig zijn bij het monteren van de spanstiften, vindt u in onze online shop.

Würth Logo