DE VEERPEN: EEN STERK
Een veerpen is een bevestigingsmiddel dat bestaat uit een metalen cilinder die over zijn lengte is gespleten. De professionele veerpennen van Würth zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en zijn zeer praktisch en duurzaam.
EEN METALEN CILINDER MET GLEUVEN
Een spanbus is een onderdeel (meestal van staal) dat in andere onderdelen gebruikt wordt om een stijve maar verwijderbare verbinding te vormen. Het kan worden gebruikt om een onderdeel ten opzichte van een ander onderdeel vast te zetten, om een as te vormen of om als veiligheidsonderdeel gebruikt te worden. Van de verschillende soorten bestaande pinnen heeft de elastische pin (ook bekend als de 'Mécanindus'-pin) de volgende specificiteit :
- het is koudgewalst en gewalst, en heeft daarom een sleuf in de lengterichting
- om op zijn plaats te blijven, dankzij de structurele elasticiteit
ROBUUSTE EN PRAKTISCHE SPANBUSSEN
spanbussen of veerpennen, die op dezelfde manier gebruikt worden als gegroefde pennen en bouthulzen, stellen u in staat een groot deel van uw bevestigingswerkzaamheden uit te voeren. Met een ruwe coating en RoHS-conformiteit (die tot doel heeft het gebruik van gevaarlijke stoffen te beperken), onderscheiden de onderdelen van Würth zich doorgaans door :
- hun robuustheid, ontworpen om hoge schuifspanningen te weerstaan
- hun bruikbaarheid die het mogelijk maakt ze gemakkelijker in hun behuizing te brengen, of de mogelijkheid om ze gemakkelijk terug te trekken zonder de elementen van het samenstel te beschadigen.
VINDT DE PERFECTE SPANBUS VOOR U
Bent u op zoek naar de veerpen die het beste past bij uw huidige professionele activiteiten? Merk allereerst op dat de verschillende modellen zich onderscheiden door hun samenstelling (verenstaal, A2 roestvrij staal etc). Wat betreft het formaat moet de nominale diameter van uw elastische pin overeenkomen met de diameter van het boorgat. Elk van onze elastische pin modellen is inderdaad verkrijgbaar in verschillende maten. U kan kiezen :
- de nominale diameter (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm...)
- de lengte (10 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm...) die het best aan uw behoeften beantwoordt