Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bevestigingsplaat
Roestvast staal, met afdichtingsoptie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met afdichtingsoptie
- Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling
- Offset-vergrendelingshaak
- Bevestigingsoptie randoversteek
Voor bevestiging op houten oppervlakken, tot A = 70 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY 3 mm schroeven met verzonken kop en vanaf A = 87 mm ASSY 4 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!