Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 1
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 2
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 3
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 4
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 5
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig

Om de spanrol los te maken en vervolgens de vlakke riem van de hulpaandrijving te vervangen
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
Juiste vervanging van de hulpaandrijfriem


  • Met de speciale sleutels kan de spanrol worden losgemaakt door middel van ratels, draaistiften enz.

  • De speciale adapters houden de profielen op de behuizing van de spanrol stevig vast

  • De taak kan door één persoon worden uitgevoerd


Leveringsomvang:


  • 1 x adapter voor basisaansluiting (zelfde als OE 01099-A)

  • 1 x adapter voor automatische spanrol 8,7 mm (zelfde als OE 01099-B1)

  • 1 x adapter voor automatische spanrol 10 mm (zelfde als OE 01099-B2)

  • 1 x dubbele hexadapter SW15 (zelfde als OE-01099-C)

  • 1 x hexadapter SW15 x vierkant 1/2-inch (zelfde als OE-01099-D)