Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kit met spanrolsleutel voor hulpaandrijfriem 5-delig
Om de spanrol los te maken en vervolgens de vlakke riem van de hulpaandrijving te vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Juiste vervanging van de hulpaandrijfriem
- Met de speciale sleutels kan de spanrol worden losgemaakt door middel van ratels, draaistiften enz.
- De speciale adapters houden de profielen op de behuizing van de spanrol stevig vast
- De taak kan door één persoon worden uitgevoerd
Leveringsomvang:
- 1 x adapter voor basisaansluiting (zelfde als OE 01099-A)
- 1 x adapter voor automatische spanrol 8,7 mm (zelfde als OE 01099-B1)
- 1 x adapter voor automatische spanrol 10 mm (zelfde als OE 01099-B2)
- 1 x dubbele hexadapter SW15 (zelfde als OE-01099-C)
- 1 x hexadapter SW15 x vierkant 1/2-inch (zelfde als OE-01099-D)
- Motoren: 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 en 2.2L diesel
- Fabrikant: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Motorcodes: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV enz, ook geschikt voor DW10- en DW12-motoren
- Voor gebruik als OE PZ4L0-G0109-90
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!