In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
13 artikel(en) met 16 versies gevonden
Zwaar messing ontwerp met testsonde en beschermkap
Contactloze spanningzoeker met zaklampfunctie (LED)
De donkere achtergrond zorgt voor een beter zicht tijdens het gebruik
Compact, gebruiksvriendelijk ontwerp - past in elke gereedschapstas
Doorgangsmeting en polariteitsmeting
Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen
Voor snel en veilig testen van geaarde stopcontacten op verbindingsfouten. GFCI/RCD-testcircuit (30 mA bij 230 V/AC)
The dark background enables better visibility during use
Snel en betrouwbaar testen van alle potentieel dodelijke verbindingsfouten in de aardcontacten.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.