Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spanningstransformator

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spanningstransformator

Voor een mobiele en netonafhankelijke voeding naar gesorteerde 230V-wisselstroomverbruikers vanuit een 12V-autoaccu.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Probleemloze bediening van flexibele apparaten



Bewaking van belangrijke parameters zoals stabiele uitgangsspanning, frequentie en ingangsspanning


Micro-processor-gestuurde elektronica



Uitgebreid beveiligingscircuit


Beveiliging tegen omgekeerde polariteit, te hoge ingangsspanning, kortsluiting en te hoge uitvoerbelastingen, uitschakeling bij te hoge temperatuur



Minimaal intern energieverbruik


Omschakelbare stand-byfunctie



Selecteerbare spanning tussen 9,0 en 11,5 volt


Met instelbare diepontlaadbeveiliging



USB-uitgang voor voeding naar geschikte apparaten



Zuivere sinusvormige uitgangsspanning



Geregeld door een digitale signaalprocessor



230 V/50 Hz



Elektrisch geïsoleerd



Met E-goedkeuring



Optionele afstandsbediening