Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spanningstransformator
Voor een mobiele en netonafhankelijke voeding naar gesorteerde 230V-wisselstroomverbruikers vanuit een 12V-autoaccu.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Probleemloze bediening van flexibele apparaten
Bewaking van belangrijke parameters zoals stabiele uitgangsspanning, frequentie en ingangsspanning
Micro-processor-gestuurde elektronica
Uitgebreid beveiligingscircuit
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit, te hoge ingangsspanning, kortsluiting en te hoge uitvoerbelastingen, uitschakeling bij te hoge temperatuur
Minimaal intern energieverbruik
Omschakelbare stand-byfunctie
Selecteerbare spanning tussen 9,0 en 11,5 volt
Met instelbare diepontlaadbeveiliging
USB-uitgang voor voeding naar geschikte apparaten
Zuivere sinusvormige uitgangsspanning
Geregeld door een digitale signaalprocessor
230 V/50 Hz
Elektrisch geïsoleerd
Met E-goedkeuring
Optionele afstandsbediening
TV- en satellietsystemen, audiosystemen, werktuigen, pompen, huishoudelijke apparaten, compressors, opladers van mobiele telefoons of laptops, waarbij rekening wordt gehouden met het maximale uitgangsvermogen van de spanningstransformator in kwestie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!