Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Randbescherming
Stevige randbescherming voor Spannfix omwikkelsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kunnen meerdere keren worden hergebruikt
- Beschermt de lading tegen beschadiging en de polyesterband tegen scherpe randen
- UV- en weerbestendig
- Lasten die worden blootgesteld aan schokken vereisen mogelijk een extra band.
- De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
- Vuistregels voor het bepalen van de systeemkracht
Gewicht van verpakte artikelen/aantal omwikkelingen
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak, zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.
Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De wikkelband is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!