Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ratelspanband met lange hendel, zware uitvoering
GS-geteste veiligheidssjorratel met dubbele haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maakt het mogelijk om in krappe ruimtes te werken
Laag model
Zeer goede stabiliteit
- Sterke structuur
- 4 tandwielen elk met 20 tanden
Gemakkelijk los te maken zonder aanzienlijke kracht uit te oefenen, zelfs bij een hoge voorspanning
Lage rek < 5%
Polyesterweefsel met hoge treksterkte
Minder spanbanden nodig
Voorspankracht 600 daN
Geen voortijdige afdanken, voortijdige slijtage als gevolg van het binnenste label
Conform EN 12195-2
GS-goedgekeurd
- Een voorspankracht van meer dan 600 daN oefent een grotere druk uit op de lading en kan schade aan goederen veroorzaken
- Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100% kleurvast. Gebruik in langdurige regen kan leiden tot lichte verkleuring.
Conform EN 12195-2
GS-goedgekeurd
Geschikt voor het vastzetten van papierrollen in de drukindustrie, hout, prefab betoncomponenten enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!