Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Spaanplaatschroef

DE BELANGRIJKSTE FAMILIES VAN HOUTSCHROEVEN

Klemschroef

Een houtklemschroef is ontworpen om een drukverbinding te maken. De klemschroef met houtdraad kan een volledige, stijve en verwijderbare verbinding tot stand brengen tussen een stuk hout of een stuk metaal en een houten steun.

Montage- en versterkingsschroeven

Een houtverbindingsschroef of houtversterkingsschroef is een schroef met volledige schroefdraad. De totale draad dient om de houtvezels te binden en te versterken - de schroef werkt dus als een versterking en versterkt hout dat verzwakt is door zagen en/of versterkt elementen die gerenoveerd worden en vermindert aanzienlijk de risico's die verbonden zijn aan het scheuren, onder druk zetten en afschuiven van hout.

MATERIALEN VAN HOUTSCHROEVEN

Houtschroeven van koolstofstaal

ASSY schroeven van Würth zijn gemaakt van een speciaal koolstofstaal waarvan de eigenschappen zijn goedgekeurd door het DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).

Koolstof, in combinatie met ijzer, geeft de legering de naam staal en geeft het zijn hardheid. Het draagt aanzienlijk bij tot de hardbaarheid van het materiaal.

Mechanische eigenschappen van het voor ASSY-schroeven gebruikte koolstofstaal: Min. Rm = 410 N/mm² / Minimale vloeigrens : Rp0.2 = 330 N/mm². Rp0.2 = 330 N/mm².

De houtschroeven in koolstofstaal ondergaan vervolgens verschillende aanvullende bewerkingen (bv. warmtebehandeling, harden, verzinken) die de schroef zijn definitieve eigenschappen verlenen.

Verzinkt stalen houtschroeven

Afhankelijk van het land spreekt men van blauw of wit verzinkt staal, of algemeen van verzinkt staal. Verzinken is een oppervlaktebehandeling waarbij een zinklaag wordt gevormd. Het verhoogt de weerstand tegen corrosie en geeft een glanzend uiterlijk.

ASSY schroeven hebben een PTFE antifrictie coating die het schroeven vergemakkelijkt.

Gegalvaniseerd staal (A2K) = zinklaagdikte 5 μm. Bestendigheid tegen zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227 = 48 u.

Gegalvaniseerd staal (A3K) = zinklaagdikte 8 μm. Bestendigheid tegen zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227 = 96 u.

Verzinkte houtschroeven zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis, waar ze niet blootgesteld worden aan weerselementen.

Houtschroeven van verzinkt staal

Dichromaatstaal wordt soms ook geel verzinkt staal genoemd. Dichromaatplateren is een galvaniseringsproces dat de houtschroef een geler uiterlijk geeft. In het algemeen bevat het zeswaardig chroom (chroom 6), dat het zijn bijzondere kleur geeft.

Deze stof is sinds 2007 op bepaalde gebieden verboden, met name in elektrische en elektronische apparatuur volgens de Europese RoHS-richtlijn, omdat erkend wordt dat hij schadelijk is voor de gezondheid. Voorlopig is er echter geen verbod op het gebruik ervan in de houtbouw (tot 0,1%).

Ter bescherming van de gebruiker heeft Würth besloten dichromaat uit het assortiment te verwijderen, met uitzondering van de schroef ASSY Plus VG.

Dichromaat gecoat staal (A2L) = zinklaagdikte 5 μm. Bestendigheid tegen zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227 = 96 u.

Houtschroeven met dichromaatcoating zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis, waar ze niet blootgesteld zijn aan weerselementen.

Roestvrijstalen houtschroeven

Roestvrij staal is een legering van ijzer en koolstof waaraan chroom is toegevoegd. Dit laatste veroorzaakt de vorming van een beschermende laag chroomoxide die het staal zijn roestvrije eigenschappen geeft.

Er zijn verschillende soorten roestvrij staal :

  • martensitische staalsoorten (hoge mechanische sterkte): C1, C3, C4, ...
  • ferritische staalsoorten (hoge corrosiebestendigheid, verhardt niet) : F1, ...
  • austenitische staalsoorten (hoge mechanische sterkte en hoge corrosiebestendigheid): A2, A4, ...

Würth verkoopt houtschroeven van austenitische staalsoorten die een goede mechanische sterkte combineren met een hoge corrosiebestendigheid. Alleen austenitische staalsoorten kunnen met A2, A4 en A5 worden aangeduid. Zij hebben de bijzonderheid dat zij niet magnetisch zijn, in tegenstelling tot martensitische en ferritische staalsoorten.

Roestvrijstalen houtschroeven zijn bijzonder geschikt voor gebruik buitenshuis.

WAT IS DE AW-VOETAFDRUK?

De AW uitsparing vertegenwoordigt de volgende berekeneing :

CRUCIFORME uitsparing (goede centrering) + TORX-uitsparing (betere krachtoverbrenging) = AW-uitsparing (combineert alle hierboven vermelde voordelen)

Het biedt u een optimalisatie van het aandraaimoment, een uitstekende grip, een gemakkelijkere centrering, een verwerping van de bit dicht bij 0, een veilig gebruik van de schroef, geen aantasting van de coating en slechts 5 bits nodig, voor het hele gamma (van diameter 3 tot 12 mm).

Würth Logo