Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef, zeskantkop

HOUTSCHROEVEN MET ZESKANTKOP

Houtschroeven met zeskantkop zijn onmisbaar voor het garanderen van de hoogste mate van stevigheid bij professionele werkzaamheden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van de meest veeleisende professionals. Als specialist in bevestigingsmateriaal zet Würth zich in om u de beste resultaten en de beste producten te leveren!

ZESKANTIGE HOUTSCHROEVEN VAN HOGE KWALITEIT

De stalen houtschroeven met zeskantkop van Würth combineren een zeskantkop met een AW uitsparing. Deze kenmerken zorgen voor gemakkelijker en efficiënter schroeven dankzij een betere overbrenging van de krachten in het hout en een optimale centrering. Zij zijn dus onmisbaar voor staal/houten constructies, met name voor de constructie van een geraamte of een terras.

De voordelen van onze houtschroeven met zeskantkop :

  • stevig : Deze houtschroeven zijn sterk en hebben een goede trek-, torsie- en afschuifsterkte waardoor een duurzame bevestiging wordt gegarandeerd
  • efficiënt : Omdat zij het risico van splijten van het hout verminderen dankzij een tegendraadse punt. Deze stalen punt, gecombineerd met een draadstang van een goede diameter, zal een optimale bevestiging bieden

HOE KIEST U UW WÜRTH HOUTSCHROEVEN MET ZESKANTKOP?

Om de hoogst mogelijke constructiesterkte te garanderen, is het noodzakelijk uw zeskantkop houtschroeven zorgvuldig te selecteren. Würth biedt een bijzonder breed aanbod aan producten voor alle soorten eisen en bouwplaatsen, die kunnen worden geselecteerd op basis van verschillende criteria, zoals :

  • nominale diameter van de houtschroef : van 8 tot 12 mm
  • lengte : van 50 tot 160 mm
  • diameter van de kop : van 5,8 tot 10 mm
  • kophoogte : van 2,8 tot 5,5 mm
  • type opdruk: AW40
  • draad : gedeeltelijk of volledig
  • vorm van de draad
  • draadlengte : van 40 tot 145 mm

DE ASSY 3.0 KOMBI ZESKANTKOP HOUTSCHROEF

De ASSY 3.0 Kombi houtschroef combineert een zeskantige kop met een AW uitsparing.

De zeskantige kop kan worden ingedraaid als een lagerschroef, waardoor de schroef beter kan worden aangedreven. De schroefdraad van de Kombi houtschroef is bijzonder efficiënt in vergelijking met een traditionele lagerschroef.

De asymmetrische geometrie, tegendraadse punt en freeswiel maken het mogelijk te schroeven zonder voor te boren. De Kombi-schroef is voorzien van een kegel onder de kop die de schroef versterkt en de centrering van rondellen mogelijk maakt. De AW uitsparing maakt het mogelijk de schroefkop gelijk met of ingebed in het hout te schroeven. Diameters: 8, 10 en 12 mm.

Würth Logo