Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef, verzonken kop

Populairste producten in de categorie Spaanplaatschroef, verzonken kop

ONS ASSORTIMENT VERZONKEN (TF) HOUTSCHROEVEN

Verzonken houtschroeven zijn perfect afgestemd op de behoeften van professions, en kunnen daardoor gebruikt worden voor allerlei toepassingen. Ze zijn onmisbaar voor binnen- en buitenwerken en u vindt ze terug in onze online shop.

Houtschroeven, de onmisbare link in uw werk

Veelzijdig en dus geschikt voor verschillende toepassingen of meer specifiek - onze houtschroeven zijn een onmisbare bondgenoot van uw werk. Ze kunnen gebruikt worden :

  • bij de vervaardiging van meubels
  • bij de installatie van meubilair (bv. keukens)
  • bij de realisatie van een houtconstructie, de plaatsen van een terras etc.

Verzonken schroeven (TF) behoren tot de meest gebruikte en gewaardeerde schroeven, omdat zij volledig kunnen worden ingebracht in de steun waarvoor ze bestemd zijn. Ze zijn gemakkelijk in te dringen zonder het hout te splijten, voor een perfecte afwerking in elk opzicht.

Speciaal op uw werk afgestemde houtschroeven

In het brede assortiment van Würth vindt u gemakkelijk het juiste houtschroefmodel voor uw project :

  • afhankelijk van het gewenste type uitsparing (AW10, Z2, TX10 etc) : een kenmerk dat uiteraard bepalend is voor de klemkracht
  • afhankelijk van de schroefdraad : een volledige draad laat een betere bevestiging toe terwijl een gedeeltelijke draad eerder geschikt is voor assemblagewerk
  • naar gelang van de grootte van de schroef: te kiezen naar gelang van het soort materiaal dat moet worden bevestigd of geassembleerd, de lengte van het product en de diameter
  • volgens het metaal : verzinkt staal biedt een gemiddelde weerstand tegen corrosie, in tegenstelling tot roestvrij staal A4, dat bekend staat om zijn hoge mechanische sterkte

HOUTSCHROEVEN MET VERZONKEN KOP

De ASSY 3.0 is het meest voorkomende type kop. Conisch van vorm, waardoor :

  • gelijk met de kop : de schroef wordt zo ingedraaid dat de platte schroefkop zich op dezelfde hoogte bevindt als de houten steun
  • om de kop in te bedden : de schroef wordt nog dieper in de houten steun gedreven, zodat hij minder zichtbaar is.

Er zijn ook andere soorten verzonken koppen :

  • houtschroeven met een eenvoudige verzonken kop zijn in de eerste plaats bedoeld voor het bevestigen van ijzerwaren

Diameters van 3 tot 4,5 mm

  • de houtschroeven met verzonken kop maken het mogelijk om het hout niet voor te moeten frezen

Diameters van 3 tot 10 mm

  • ASSY 3.0 schroeven hebben een gefacetteerde verzinking die de voordelen van beide soorten verzonken koppen combineert : compatibel met ijzerwaren (beschadigt de oppervlaktecoating niet) en frezen van hout (betere afwerking, weinig splinters aan het oppervlak)

Diameters: 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10 mm.

Würth Logo