Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spaanplaatschroef, cilinderkop

HOUTSCHROEVEN MET CILINDERKOP

De ASSY ISOTOP houtschroef is eenexterne isolator- en dakspantmontageschroef voor schuine daken. Het is de ideale oplossing voor de zogenaamde "sarking"-methode voor daken die van buitenaf geïsoleerd zijn met halfstijve of stijve isolatiematerialen (polystyreen, steenwolpanelen, glaswolpanelen, eco-isolerende panelen).

De diameter van de schroefdraad onder de kop is groter (10 mm) dan de schroefdraad van de punt (8 mm). De specifieke schroefdraad voorkomt beschadiging van de isolatie bij montage op afstand. De cilindrische kop kan gemakkelijk in het hout worden aangebracht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

  • Voor halfharde isolatie (druksterkte minder dan 0,06 N/mm²), schroef de tegenlat in een verspringend patroon in een hoek van 30°. Deze schroefverbinding biedt een goede weerstand tegen compressie.
  • Voor stijve isolatoren (druksterkte groter dan 0,06 N/mm²), parallel vastschroeven onder een hoek van 30°.
Würth Logo