In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
18 artikel(en) met 18 versies gevonden
Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge ruimtes
Volledig assortiment ASSY schroeven voor de timmerman
Volledige MDF ASSY schroevenset met vuller en spatels
Volledige ASSY MDF set met vuller en 20 spatels
Groot assortiment schroeven voor professionele gebruiker.
Universeel uitgebreid schroef assortiment met bit.
Universeel schroef assortiment met bit.
Schroefassortiment met verzonken kop met RW-bit.
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met kopgatboring en afdekkappen
Full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors in wood or wooden panels in indoor dry or wet areas. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
2100-delig in systeemkoffer 4.4.1 Wüpofast spaanplaatschroeven met verzonken kop, PZ, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Deeldraad schroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken kop voor universele houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.