De sondeset bestaat uit een buis en drie verwisselbare mondstukken:
- Een recht mondstuk
- Een 90° gebogen mondstuk
- Een recht mondstuk met een sproeifunctie van 360°
- De verschillende mondstukken zijn geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen en het geïntegreerde snelkoppelingssysteem maakt snelle verwisseling van het mondstuk mogelijk. Bovendien kan een mondstuk dat beschadigd is, eenvoudig worden vervangen zonder dat de hele sonde hoeft te worden vervangen.
- De buis die met de sondeset wordt meegeleverd, heeft een lengte van 150 cm en een diameter van 6 mm. Bovendien is de sondeset compatibel met het drukbekerpistool.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!