Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Soldeer nr. 2 EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor het solderen zonder vloeimiddel van koper/koperverbindingen in installaties voor olie, gas en vloeibaar gas en in verwarming- en drinkwaterinstallaties met leidingdiameters groter dan 28 x 1,5 mm. Voor het solderen van messing of rood brons is een extra vloeimiddel vereist.
- Verwerkingstemperatuur: 710°C
- Smeltbereik: 650-810°C
Soldeer bevat geen vloeimiddel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!