Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sokkelhoogteversteller, type U
Voor inboren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogteversteller gemaakt van zinkspuitgietwerk, polyamide glijders
- Draagvermogen: 300 kg/stuk
- 12 mm diameter voor wanddikten vanaf 16 mm
Hoogte-instelling tot 18 of 25 mm met zeskantsleutel SW 4
- Maximaal 150 kg/stuk onder belasting
- U kunt ook een accuschroevendraaier gebruiken om gemakkelijk af te stellen en tijd te besparen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!