Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stelpoot Type F
Stelpoot Type F - 1
Stelpoot Type F - 2
Stelpoot Type F - 3
Stelpoot Type F - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stelpoot Type F
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
  • Stelbereik: + 20 mm

  • Draagvermogen: 150 kg

  • Voor kantoor- en huismeubels met zijwanden aan alle kanten

  • Materiaal: Staal, spuitgietzink en ABS

  • Stel de hoogte af met een inbussleutel van 6 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.