Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stretch X winter softshelljack
Robuust en ademende winterjack van rekbaar materiaal met waterafstotend membraan. De FlexiT-technologie zorgt voor maximale bewegingsvrijheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten







Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Waterafstotend (waterkolom 8000 mm), ademend 4000 MVP
- Versterkte schouders, reflecterende details
- 8 buitenzakken en 2 binnenzakken, verborgen opening voor hoofdtelefoonkabel
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Afneembare capuchon
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!