Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accuvetpistool FP 12-A
Accuvetpistool FP 12-A - 1
Accuvetpistool FP 12-A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuvetpistool FP 12-A

Robuuste en handzame accuvetspuit voor het smeren van smeerpunten.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Accu-/batterij capaciteit: 3 Ah
  • Max. werkdruk: 562 bar
  • Capaciteit met cartridge: 411 g
  • Max. slangdruk: 690 bar
  • Machinegewicht met accu: 3,3 kg
  • Leveromvang: Carrying bag

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Accu-/batterij capaciteit Max. werkdruk Capaciteit met cartridge Aantal VE
Prijs/VE
57002001
12 V DC 3 Ah 562 bar 411 g
1 st
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
Hoge werkdruk


Geschikt voor de verwerking van alle gangbare vetten.



Ergonomische vormgeving


Machine ligt goed in de hand om moeiteloos te werken.



Li-ion accupack


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.



Vele toepassingen


Te gebruiken met vet uit patronen, worsten of andere verpakkingen.



Robuust machineontwerp


Garandeert een lange levensduur, want bestand tegen schade door verontreiniging.

Opmerking

Vulmof nodig voor vullen met vetvulapparaat art.nr. 098602.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten