Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 1
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 2
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 3
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 4
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 5
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 6
Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snijplaatshouders Voor boorschroefmachine, 6 stuks

Innovatieve, hoogwaardige stalen adapter, inclusief geschikte snijplaatgeleiders M3-M8 voor snel en optimaal snijden en repareren van buitendraad met accu-boorschroefmachines en draaibanken in combinatie met HSS Performance en HSCo multi-performance snijplaten in de maat 25x9 mm.
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
Efficiënt


Er is slechts één adapter nodig voor het snijden van M3–M10 en het repareren van M3–M12 buitendraad met de snijplaten.



Snel wisselen van snijplaten


Dankzij het kogelklemsysteem kunnen de snijplaten snel in de adapter worden vergrendeld of ontgrendeld.



Gemakkelijk in het gebruik


  • De symbolen op de adapter maken correct gebruik heel eenvoudig.

  • Dankzij de uitsparingen is de gesneden buitendraad zichtbaar en kunnen vastgelopen spaanders worden verwijderd.

  • De lengte van de gesneden of gerepareerde draad kan nauwkeurig worden afgelezen met behulp van de schaal.

  • De in de snijplaathouder geïntegreerde spaandervanger vangt grove spaanders op en zorgt voor een schoon, veilig proces.


Inclusief snijplaathouders M3–M8


  • Voor perfect verticaal draadsnijden.

  • Geïntegreerde spaandervanger voor het opvangen van de grootste spaanders en een schoon, veilig proces.


3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Opmerking

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies, veiligheidsvoorschriften en probleemoplossing.