Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Flexibel gebruik met accu-boorschroefmachines en op de draaibank


De standaard snijplaten met een buitendiameter van 25x9 mm maken tijdbesparend, nauwkeurig snijden (M3–M10) en repareren (M3–M12) mogelijk van buitendraad in de 3-klauwplaat in combinatie met de speciaal ontwikkelde adapter (art. 0659999001).



Kostenbesparend gebruik met de hand


In plaats van vijf gereedschappen is slechts één snijplaathouder vereist voor het handmatig snijden van buitendraad M3–M12.



Uitstekende prestaties


  • Tot twee keer langere levensduur dankzij de oppervlaktenitratie en nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie

  • Uitstekende spaanafvoer in snijrichting dankzij de schilaansnijding


Hoge mate van procesbetrouwbaarheid


dankzij het geslepen en genitreerde oppervlak en een langere snede



Gemakkelijk in het gebruik


  • Eenvoudiger snijden met een lager moment dan met conventionele snijplaten

  • Minder wrijving dan conventionele snijplaten

  • Te gebruiken aan beide zijden dankzij de tweezijdige snede