Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Tweezijdige snede


  • Aan beide zijden te gebruiken

  • Schroefdraad kan worden gesneden in één proces

  • Gemakkelijk snijden en uitstekende spaanafvoer in de snijrichting


Hoog behoud van randen